FONESTAR - Altavoz 5" 10W con transformador rejilla blanco

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Altavoz 5" 10W con transformador rejilla blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GAT-566

Ref.Sonepar

233860

EAN

8422521233088

Altavoces de techo con rejilla redonda y sistema de instalación rápida por muelles, para sonorización. Características: Altavoz de techo con transformador de línea 100V y rejilla redonda. Potencia 10 W máximo, 6 W RMS Altavoces 5 doble cono Respuesta 110-15.000 Hz Impedancia Alta Z línea 100 V: 1.660 ? (6 W) 3.330 ? (3 W) Sensibilidad 90 dB a 1 W/1 m ÁNGULO COBERTURA 130º MATERIAL Acero color Blanco Medidas 200mm Ø x 57mm fondo ORIFICIO 170mm Ø peso 0'7 kg Sistema de instalación rápida

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR