FONESTAR - Altavoz 6.1 / 2" 15W transformador ALTA-Z rejilla metálico blanco

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Altavoz 6.1 / 2" 15W transformador ALTA-Z rejilla metálico blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GAT-661

Ref.Sonepar

273553

EAN

8422521231848

Altavoces de techo con rejilla redonda, para sonorización. Características: Altavoz de techo con transformador de línea 100V y rejilla redonda. Potencia 15 W máximo Altavoces 6 ½ doble cono Hi-Fi Respuesta 125-15.000 Hz Impedancia Alta Z línea 100 V: 1.000 ? (10 W) 2.000 ? (5 W) 4.000 ? (2'5 W) 8.000 ? (1'25 W) Sensibilidad 88 dB a 1 W/1 m ÁNGULO COBERTURA 130° MATERIAL ABS y rejilla de acero color Blanco grisáceo (RAL 9003, RAL 7047) Medidas 228mm Ø x 70mm fondo ORIFICIO 194mm Ø peso 1 kg Sistema de instalación por anclajes

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR