FONESTAR - Altavoz 6.1 / 2" 50W coaxial transformador rejilla blanco

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Altavoz 6.1 / 2" 50W coaxial transformador rejilla blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GAT-664C

Ref.Sonepar

351650

EAN

8422521232173

Altavoz de techo Hi-Fi coaxial con rejilla cuadrada, para sonorizaciones, gran calidad de sonido. Características: Altavoz de techo Hi-Fi coaxial con transformador de línea 100V y rejilla cuadrada. Potencia 50 W máximo Altavoces 6 ½ Hi-Fi coaxial con tweeter cúpula orientable Respuesta 56-20.000 Hz Impedancia Alta Z línea 100 V: 500 ? (20 W) 670 ? (15 W) 1.000 ? (10 W) 2.000 ? (5 W) 4.000 ? (2'5 W) Sensibilidad 88 dB a 1 W/1 m ÁNGULO COBERTURA 130º MATERIAL ABS y rejilla de acero color Blanco Medidas 236 x 236 x 100mm fondo ORIFICIO 204 x 204mm peso 2'1 kg Sistema de instalación por anclajes

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR