FONESTAR - Altavoz 8" 100W con transformador rejilla plástico blanco - GAT-813W

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Altavoz 8" 100W con transformador rejilla plástico blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GAT-813W

Ref.Sonepar

351653

EAN

8422521232241

Altavoces de techo Hi-Fi con rejilla redonda para sonorización. Resistentes a la intemperie IP-65. Ideales para ambientes húmedos y marinos. Potencia 100 W máximo, 50 W RMS Características: Altavoz de techo Hi-Fi coaxial con transformador de línea 100V resistente a la intemperie. Altavoces Mica PP 8 Hi-Fi coaxial con tweeter Respuesta 50-20.000 Hz Impedancia Alta Z línea 100 V: 670 ? (15 W), 1.000 ? (10 W), 2.000 ? (5W), 4.000 ? (2'5 W), 8.000 ? (1'25 W) Sensibilidad 90 dB a 1 W/1 m ÁNGULO COBERTURA 135º Protección IP-65 MATERIAL Chasis y rejilla de plástico ASA (plástico de alta resistencia en condiciones extremas) color Blanco (RAL 9003) Medidas 250mm Ø x 97mm fondo ORIFICIO 220mm Ø peso 1'2 kg Sistema de instalación rápida

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR