FONESTAR - Altavoz 8" 15W con transformador ALTA-Z rejilla metálico blanco

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Altavoz 8" 15W con transformador ALTA-Z rejilla metálico blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GAT-811

Ref.Sonepar

266128

EAN

8422521231862

Altavoces de techo con rejilla redonda, para sonorización. Características: Altavoz de techo con transformador de línea 100V y rejilla redonda. Potencia 15 W máximo Altavoces 8 doble cono Hi-Fi Respuesta 115-15.000 Hz Impedancia Alta Z línea 100 V: 1.000 ? (10 W) 2.000 ? (5 W) 4.000 ? (2'5 W) 8.000 ? (1'25 W) Sensibilidad 90 dB a 1 W/1 m ÁNGULO COBERTURA 130° MATERIAL ABS y rejilla de acero color Blanco grisáceo (RAL 9003, RAL 7047) Medidas 274mm Ø x 70mm fondo ORIFICIO 237mm Ø peso 1'3 kg Sistema de instalación por anclajes

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR