FONESTAR - Altavoz 8" 15W con transformador rejilla metálico blanco

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Altavoz 8" 15W con transformador rejilla metálico blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GA-8018

Ref.Sonepar

216553

EAN

8422521231800

Altavoces de techo con rejilla redonda, para sonorización. Características: Altavoz de techo de baja Impedancia y rejilla redonda. Potencia 15 W máximo Altavoces 8 doble cono Hi-Fi Respuesta 100-16.000 Hz Impedancia 8 ? Sensibilidad 90 dB a 1 W/1 m ÁNGULO COBERTURA 130° MATERIAL ABS y rejilla de acero color Blanco grisáceo (RAL 9003, RAL 7047) Medidas 274mm Ø x 70mm fondo ORIFICIO 237mm Ø peso 1 kg Sistema de instalación por anclajes

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR