FONESTAR - Altavoz 8" 30W coaxial transformador rejilla metálico blanco

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Altavoz 8" 30W coaxial transformador rejilla metálico blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GAT-812

Ref.Sonepar

203717

EAN

8422521231879

Altavoces de techo Hi-Fi coaxiales con rejilla redonda, para sonorización. Características: Altavoz de techo Hi-Fi coaxial con transformador de línea 100V y rejilla redonda. Potencia 30 W máximo Altavoces 8 Hi-Fi coaxial con tweeter Respuesta 30-20.000 Hz Impedancia Alta Z línea 100 V: 670 ? (15 W) 1.000 ? (10 W) 2.000 ? (5 W) 4.000 ? (2'5 W) Sensibilidad 90 dB a 1 W/1 m ÁNGULO COBERTURA 130° MATERIAL ABS y rejilla de acero color Blanco grisáceo (RAL 9003, RAL 7047) Medidas 274mm Ø x 85mm fondo ORIFICIO 237mm Ø peso 1'6 kg Sistema de instalación por anclajes

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR