FONESTAR - Altavoz acústica 300W Woofer 10" rejilla metálica

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Altavoz acústica 300W Woofer 10" rejilla metálica

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SB-3611

Ref.Sonepar

764181

EAN

8422521234160

Pantalla acústica con caja de inyección PP extra resistente. Características: Pantalla acústica con caja de inyección PP extra resistente. Woofer protegido con rejilla metálica frontal. Asas de transporte, puntos de suspensión, patas para suelo y forma de monitor. Orificio en la base para tubo de 35 mm. Potencia 300 W máximo, 150 W RMS. Altavoces 1 woofer 10"y 1 motor de compresión: diafragma 1 3/8". Respueta 55-18.000 Hz. Impedancia 8 ?. Sensibilidad 97 dB a 1 W/1 m. Conectores: 2 conectores de altavoz 4 contactos (1+, 1-). Indicadores: De funcionamiento en el frontal. Red de cruce: 2 vías Frecuencia de cruce a 2.500 Hz. Punto de suspensión 6 puntos M8. Presión acústica 121 dB a máxima potencia a 1 m. Medidas 320 x 515 x 270 mm fondo. Peso 8'2 kg.

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR