FONESTAR - Altavoz alta potencia madera 200W orificio 35mm - FPRO-1008

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Altavoz alta potencia madera 200W orificio 35mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FPRO-1008

Ref.Sonepar

249430

EAN

8422521234443

FPRO-1008. Altavoces y subwoofer de alta potencia, fabricados en madera con componentes de alta calidad. Gran definición de sonido y respuesta en graves reforzada. Características: Altavoz en madera DM reforzada. Acabado en pintura granulada. Rejilla metálica frontal de protección. Puntos de suspensión. Orificio en la base para tubo de 35mm. Potencia: 200W máximo, 100W RMS. Altavoces: 1 woofer 8": bobina 35mm e imán de ferrita 100mm. 1 motor de compresión: diafragma 1", boca 1" y bobina 25'4mm. Respuesta: 70-20.000Hz (mas/menos 3dB). Impendancia: 8 ohmios. Sensibilidad: 92dB a 1W/1m. Presión Acústica: 120dB a máxima potencia a 1m. Ángulo cobertura: 90º Hx60ºV (-6dB). Conectores: 2 conectores de altavoz 4 contactos. (1+/2+, 1-/2-). Red de cruce: Pasiva, 2 vías, frecuencia de corte 1.900Hz, -6dB/octava. Puntos de suspensión: 14 puntos M8. Color: Negro. Medidas: 240x410x270mm fondo. Peso: 7'1kg.

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR