FONESTAR - Altavoz alta potencia madera 300W orificio 35mm

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Altavoz alta potencia madera 300W orificio 35mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FPRO-15010

Ref.Sonepar

642748

EAN

8422521234450

FPRO-15010. Altavoces y subwoofer de alta potencia, fabricados en madera con componentes de alta calidad. Gran definición de sonido y respuesta en graves reforzada. Características: Altavoz en madera DM reforzada. Acabado en pintura granulada. Rejilla metálica frontal de protección. Puntos de suspensión. Orificio en la base para tubo de 35mm. Potencia: 300W máximo, 150W RMS Altavoces: 1 woofer 10": bobina 50mm e imán de ferrita 120mm. 1 motor de compresión: diafragma 1", boca 1" y bobina 25'4mm. Respuesta: 65-20.000Hz (mas/menos 3dB). Impendancia: 8 ohmios. Sensibilidad: 96dB a 1W/1m. Presión Acústica: 122dB a máxima potencia a 1m. Ángulo cobertura: 90º Hx60ºV (-6dB). Conectores: 2 conectores de altavoz 4 contactos. (1+/2+, 1-/2-). Red de cruce: Pasiva 2 vías, frecuencia de corte 1.800Hz, -6dB/octava. Puntos de suspensión: 14 puntos M8. Color: Negro. Medidas: 290x455x320mm fondo. Peso: 9'6kg.

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR