FONESTAR - Altavoz alta potencia madera 360W orificio 35mm

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Altavoz alta potencia madera 360W orificio 35mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FPRO-18012

Ref.Sonepar

877775

EAN

8422521234467

FPRO-18012. Altavoces y subwoofer de alta potencia, fabricados en madera con componentes de alta calidad. Gran definición de sonido y respuesta en graves reforzada. Características: Altavoz en madera DM reforzada. Acabado en pintura granulada. Rejilla metálica frontal de protección. Puntos de suspensión. Orificio en la base para tubo de 35mm. Potencia: 360W máximo, 180W RMS. Altavoces: 1 woofer 12": bobina 65mm e imán de ferrita 120mm. 1 motor de compresión: diafragma 1", boca 1" y bobina 25'4mm. Respuesta: 60-20.000Hz (mas/menos 3dB). Impendancia: 8 Ohmios. Sensibilidad: 98dB a 1W/1m. Presión Acústica: 125dB a máxima potencia a 1m. Ángulo cobertura: 90º Hx60ºV (-6dB). Conectores: 2 conectores de altavoz 4 contactos. (1+/2+, 1-/2-). Red de cruce: Pasiva 2 vías, frecuencia de corte 1.750Hz, -6dB/octava. Puntos de suspensión: 14 puntos M8. Color: Negro. Medidas: 340x550x370mm fondo. Peso: 12,3kg.

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR