FONESTAR - Altavoz esfera colgante omnidireccional 6.1 / 2" 35W marfil

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Altavoz esfera colgante omnidireccional 6.1 / 2" 35W marfil

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EF-335

Ref.Sonepar

862583

EAN

8422521230797

Esferas colgantes con cobertura omnidireccional horizontal para sonorización de grandes superficies, polideportivos, naves industriales, etc., con excelente resultado, evitando problemas de reverberación y eco. Características: Altavoz de esfera con transformador de línea 100V y baja Impedancia. Potencia 35 W Altavoces 6 ½ coaxial con tweeter cúpula Respuesta 80-17.000 Hz Impedancia Alta Z línea 100 V: 285 ? (35 W) 670 ? (15 W) 1.430 ? (7 W) Baja Z: 4 ? Sensibilidad 92 dB a 1 W/1 m Presión acústica 107 dB a máxima Potencia a 1 m ÁNGULO COBERTURA 360° horizontal x 180° vertical MATERIAL ABS Medidas 30 cm alto x 38 cm ancho peso 3'9 kg Accesorios Soporte para colgar OPCIONAL ST-35: soporte para techo o pared

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR