FONESTAR - Altavoz exponencial rectangular 15W transformador 22x16cm marfil - FE-1150T

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Altavoz exponencial rectangular 15W transformador 22x16cm marfil

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FE-1150T

Ref.Sonepar

297318

EAN

8422521260404

Altavoces exponenciales, serie FE con difusor exponencial, construidos en ABS y aluminio. Alta resistencia a golpes, condiciones climatológicas adversas, etc. Alta calidad y excelente Respuesta en frecuencia para instalaciones profesionales de megafonía interior y exterior. Características: Altavoz exponencial con transformador de línea 100 V. Potencia 15 W máximo Respuesta 280-12.500 Hz Impedancia Alta Z línea 100 V: 670 ? (15 W), 1.000 ? (10 W) 2.000 ? (5 W), 3.300 ? (3 W) 10.000 ? (1 W) Sensibilidad 105 dB a 1 W/1 m ÁNGULO COBERTURA 145° H x 95°V CONMUTADORES Selector W en alta Z PROTECCIONES IP-66 MATERIAL ABS color Marfil Medidas 22 x 16 x 23 cm fondo peso 1'3 kg

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR