FONESTAR - Altavoz exponencial rectangular FE 15W 22x16cm marfil

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Altavoz exponencial rectangular FE 15W 22x16cm marfil

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FE-1110

Ref.Sonepar

275066

EAN

8422521260374

Altavoces exponenciales, serie FE con difusor exponencial, construidos en ABS y aluminio. Alta resistencia a golpes, condiciones climatológicas adversas, etc. Alta calidad y excelente Respuesta en frecuencia para instalaciones profesionales de megafonía interior y exterior. Características: Altavoz exponencial baja Impedancia. Potencia 15 W máximo Respuesta 280-12.500 Hz Impedancia 8 ? Sensibilidad 105 dB a 1 W/1 m ÁNGULO COBERTURA 145° H x 95°V PROTECCIONES IP-66 MATERIAL ABS color Marfil Medidas 22 x 16 x 23 cm fondo peso 1'1 kg

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR