FONESTAR - Altavoz exponencial rectangular RE 30W 20x12cm blanco

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Altavoz exponencial rectangular RE 30W 20x12cm blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RE-86

Ref.Sonepar

684846

EAN

8422521260169

Altavoces exponenciales, serie RE con difusor exponencial y boca rectangular, construidos en ABS. Uso general en todo tipo de instalaciones de megafonía. Resistente a ambientes húmedos. Características: Altavoz exponencial baja Impedancia. Potencia 30 W máximo Respuesta 260-9.000 Hz Impedancia 8 ? Sensibilidad 107 dB a 1 W/1 m ÁNGULO COBERTURA 110° H x 60°V MATERIAL ABS color Blanco Medidas 20 x 12 x 23 cm fondo peso 1 kg

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR