FONESTAR - Altavoz exponencial redondo FE 30W diámetro 26x26cm marfil

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Altavoz exponencial redondo FE 30W diámetro 26x26cm marfil

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FE-1310

Ref.Sonepar

351590

EAN

8422521260350

Altavoces exponenciales, serie FE con difusor exponencial, construidos en ABS y aluminio. Alta resistencia a golpes, condiciones climatológicas adversas, etc. Alta calidad y excelente Respuesta en frecuencia para instalaciones profesionales de megafonía interior y exterior. Características: Altavoz exponencial baja Impedancia. Potencia 30 W máximo Respuesta 250-12.500 Hz Impedancia 8 ? Sensibilidad 107 dB a 1 W/1 m ÁNGULO COBERTURA 130° PROTECCIONES IP-66 MATERIAL ABS/Aluminio color Marfil Medidas 26 cm Ø x 26 cm fondo peso 1'5 kg

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR