FONESTAR - Altavoz exponencial redondo FE 30W transformador 26x26cm marfil

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Altavoz exponencial redondo FE 30W transformador 26x26cm marfil

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FE-1350T

Ref.Sonepar

99796

EAN

8422521260381

Altavoces exponenciales, serie FE con difusor exponencial, construidos en ABS y aluminio. Alta resistencia a golpes, condiciones climatológicas adversas, etc. Alta calidad y excelente Respuesta en frecuencia para instalaciones profesionales de megafonía interior y exterior. Características: Altavoz exponencial con transformador de línea 100 V. Potencia 30 W máximo Respuesta 250-12.500 Hz Impedancia Alta Z línea 100 V: 330 ? (30 W), 670 ? (15 W) 1.000 ? (10 W), 2.000 ? (5 W) 3.300 ? (3 W), 10.000 ? (1 W) Sensibilidad 107 dB a 1 W/1 m ÁNGULO COBERTURA 130° CONMUTADORES Selector W en alta Z PROTECCIONES IP-66 MATERIAL ABS/Aluminio color Marfil Medidas 26 cm Ø x 26 cm fondo peso 1'7 kg

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR