FONESTAR - Altavoz exponencial redondo RE 15W diámetro 15x16cm gris

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Altavoz exponencial redondo RE 15W diámetro 15x16cm gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RE-66

Ref.Sonepar

316712

EAN

8422521260121

Altavoces exponenciales, serie RE con difusor exponencial y boca redonda, construidos en aluminio. Adecuados para todo tipo de instalaciones de megafonía interior y exterior. Amplia gama de modelos, Medidas y Potencias. Características: Altavoz exponencial baja Impedancia. Potencia 15 W máximo Respuesta 300-8.000 Hz Impedancia 8 ? Sensibilidad 104 dB a 1 W/1 m ÁNGULO COBERTURA 125° MATERIAL Aluminio color Gris Medidas 15 cm Ø x 16 cm fondo peso 0'8 kg

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR