FONESTAR - Altavoz exponencial redondo ti 25W diámetro 30x36cm gris

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Altavoz exponencial redondo ti 25W diámetro 30x36cm gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TI-12

Ref.Sonepar

202954

EAN

8422521260220

Altavoces exponenciales, serie TI con difusor exponencial y boca redonda, construidos en aluminio. Adecuados para todo tipo de instalaciones de megafonía interior y exterior en grandes espacios. Variedad de modelos con distintas Potencias, Medidas y formas. Construcción robusta. Características: Altavoz exponencial con transformador de línea 100 V. Potencia 25 W Respuesta 220-10.000 Hz Impedancia Alta Z línea 100 V: 400 ? (25 W) 500 ? (20 W) 670 ? (15 W) 1.000 ? (10 W) Sensibilidad 107 dB a 1 W/1 m ÁNGULO COBERTURA 110° MATERIAL Aluminio color Gris (RAL 7048) Medidas 30 cm Ø x 36 cm fondo peso 2'4 kg

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR