FONESTAR - Altavoz exponencial redondo ti 50W diámetro 41x44cm gris - TI-16

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Altavoz exponencial redondo ti 50W diámetro 41x44cm gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TI-16

Ref.Sonepar

107508

EAN

8422521260305

Altavoces exponenciales, serie TI con difusor exponencial y boca redonda, construidos en aluminio. Adecuados para todo tipo de instalaciones de megafonía interior y exterior en grandes espacios. Variedad de modelos con distintas Potencias, Medidas y formas. Construcción robusta. Características: Altavoz exponencial con transformador de línea 100 V. Potencia 50 W Respuesta 200-10.000 Hz Impedancia Alta Z línea 100 V: 200 ? (50 W) 250 ? (40 W) 333 ? (30 W) 500 ? (20 W) Sensibilidad 108 dB a 1 W/1 m ÁNGULO COBERTURA 100° MATERIAL Aluminio color Gris Medidas 41 cm Ø x 44 cm fondo peso 2'8 kg

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR