FONESTAR - Altavoz exponencial transformador 100V 30W gris

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Altavoz exponencial transformador 100V 30W gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FE-2010T-EN

Ref.Sonepar

248184

EAN

8422521234214

Altavoz exponencial certificado EN 54. Alta resistencia a golpes, condiciones climatológicas adversas. Alta calidad y excelente respuesta en frecuencia para instalaciones profesionales de megafonía interior y exterior. Característcas: Altavoz exponencial EN 54 con transformador de línea 100 V. Normativa: Certificado EN 54-24. Potencia 30 W RMS. Respuesta 340-9.000 Hz. Impedancia: Alta Z línea 100 V: 333 ? (30 W), 667 ? (15 W), 1.333 ? (7'5 W) y 2.667 ? (3'75 W). Sensibilidad 89 dB a 1 W/1 m. Presión acústica 104 dB a máxima potencia. Ángulo cobertura 180º a 1 kHz, 80º a 4 kHz. Material ABS UL94VO autoextinguible, rejilla metálica, conectores de cerámica y fusible térmico. Doble orificio de entrada y salida de cable. Red de cruce: Filtro de agudos. Conectores: Terminales roscados con caja metálica de protección. Color negro (RAL 9017). Medidas 190 x 250 x 215 mm fondo. Peso 2'8 kg. Accesorios: Soporte de fijación orientable.

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR