FONESTAR - Altavoz jardín 5" 25W con transformador verde

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Altavoz jardín 5" 25W con transformador verde

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FR-525T

Ref.Sonepar

639350

EAN

8422521233002

Altavoz de jardín con componentes protegidos. Resistente a la intemperie IP-66. Características: Altavoz de jardín con transformador de línea 100 V. Resistente a la intemperie. Potencia 25 W máximo Altavoces 1 woofer 5 Respuesta 100-14.000 Hz Impedancia Alta Z línea 100 V: 400 ? (25 W) 800 ? (12'5 W) Sensibilidad 90 dB a 1 W/1 m ÁNGULO COBERTURA 360º PROTECCIONES IP-66 MATERIAL ABS color Verde Medidas 310mm Ø x 350mm alto peso 3'6 kg Accesorios Soporte para fijación en suelo

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR