FONESTAR - Altavoz portátil bluetooth BOX-35LED 35W RMS negro

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Altavoz portátil bluetooth BOX-35LED 35W RMS negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BOX-35LED

Ref.Sonepar

251590

EAN

8422521092395

Altavoz portátil BOX-35LED con reproductor Bluetooth/USB/SD y micrófono inalámbrico. Función karaoke, control de volumen independiente de la música y de los micrófonos. Receptor bluetooth incorporado, reproduce la música recibida desde un teléfono móvil. Reproductor USB/SD/MP3 y grabador del audio del micrófono. Función eco seleccionable. Efectos luminosos. Entrada auxiliar para escuchar la música de dispositivos externos. Entrada para micrófono con cable. Mando a distancia. 35 W RMS. 1 woofer 6'5". Negro. Batería de litio recargable 4.400 mAh 7'4 V 9 V CC, 1'2 A con adaptador incluido Micrófono inalámbrico: 2 pilas LR6-AA Mando a distancia: 2 pilas LR03-AAA. Medidas: 250 x 355 x 155 mm fondo. Pilas incluidas.

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR