FONESTAR - Altavoz Subwoofer 8" 90W con transformador rejilla blanco

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Altavoz Subwoofer 8" 90W con transformador rejilla blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GAT-1SUB

Ref.Sonepar

679924

EAN

8422521232791

Altavoz de techo subwoofer con rejilla redonda y caja de acero antifuego. Sistema de radiación bass reflex para refuerzo de graves en instalaciones de línea 100 V. Características: Altavoz de techo subwoofer con transformador de línea 100V y baja Impedancia, rejilla redonda y caja antifuego. Sistema de radiación bass reflex. Refuerzo de graves en instalaciones de línea 100 V. Potencia 90 W máximo, 60 W RMS Altavoces 1 woofer 8 Respuesta 40-170 Hz Impedancia Alta Z línea 100 V: 166 ? (60 W), 333 ? (30 W), 666 ? (15 W) Baja Z: 8 ? Sensibilidad 86 dB a 1 W/1 m PUNTOS DE SUSPENSIÓN 4 puntos para colgar del techo MATERIAL ABS, rejilla de acero y caja antifuego. Conectores de cerámica color Blanco Medidas 350mm Ø x 320mm fondo ORIFICIO 309mm Ø peso 7'5 kg Accesorios Cadena para colgar Sistema de instalación por anclajes Sujeción de seguridad

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR