FONESTAR - Altavoz superficie 6.1 / 2" 6W con transformador rejilla blanco

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Altavoz superficie 6.1 / 2" 6W con transformador rejilla blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GAT-96S

Ref.Sonepar

229810

EAN

8422521232395

Altavoz de techo para montaje en superficie con rejilla redonda. Características: Altavoz de techo para montaje en superficie con transformador de línea 100V y rejilla redonda. Potencia 6 W RMS Altavoces 6 ½ doble cono Respuesta 110-20.000 Hz Impedancia Alta Z línea 100 V: 1.650 ? (6 W), 3.300 ? (3 W), 6.600 ? (1'5 W), 13.300 ? (0'75 W), 40.000 ? (0'25 W) Sensibilidad 93 dB a 1 W/1 m ÁNGULO COBERTURA 130º MATERIAL ABS color Blanco Medidas 203mm Ø x 90mm fondo peso 0'9 kg Accesorios Sistema de instalación en superficie

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR