FONESTAR - Altavoz techo baja impedancia rejilla redondo 20W 5.1 / 4"

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Altavoz techo baja impedancia rejilla redondo 20W 5.1 / 4"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GA-5015

Ref.Sonepar

298035

EAN

8422521234344

GA-5015. Altavoz de techo con rejilla redonda, para sonorización. Características: Altavoz de techo de baja impedancia y rejilla redonda. Potencia: 20W máximo. Altavoces: 5 1/4'' doble cono Hi-Fi. Respuesta: 230-18.000Hz. Impedancia: 16 ohmios. Sensibilidad: 92dB a 1W/1m. Ángulo cobertura: 130°. Material: ABS y rejilla de acero. Color: Blanco grisáceo (RAL 9003, RAL 7047). Medidas: 202mmx67mm fondo. Orificio: 165mm diametro. Peso: 0'5kg. Sistema de instalación por anclajes.

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR