Fin de vida

FONESTAR - Altavoz techo baja impedancia rejilla redondo 30W 6.1 / 2"

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Altavoz techo baja impedancia rejilla redondo 30W 6.1 / 2"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GA-6016

Ref.Sonepar

351645

EAN

8422521234351

GA-5016. Altavoz de techo con rejilla redonda, para sonorización. Características: Altavoz de techo de baja impedancia y rejilla redonda. Potencia: 30W máximo. Altavoces: 6 1/2'' doble cono Hi-Fi. Respuesta: 130-18.000Hz. Impedancia: 16 ohmios. Sensibilidad: 90dB a 1W/1m. Ángulo cobertura: 130°. Material: ABS y rejilla de acero. Color: Blanco grisáceo (RAL 9003, RAL 7047). Medidas: 228mmx73mm fondo. Orificio: 194mm diametro. Peso: 0'6kg. Sistema de instalación por anclajes.

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR