FONESTAR - Altavoz techo rejilla redondo bajo perfil 10W blanco - GAT-4510

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Altavoz techo rejilla redondo bajo perfil 10W blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GAT-4510

Ref.Sonepar

254330

EAN

8422521234177

Altavoces de techo con rejilla redonda de bajo perfil sin marco, para sonorización. Características: Altavoz de techo con transformador de línea 100 V. Rejilla redonda de bajo perfil sin marco. Altura de rejilla 5 mm. Marco de 1 mm de ancho. Potencia 10 W RMS. Altavoces 5" Hi-Fi coaxial con tweeter. Respuesta 55-20.000 Hz. Impedancia Alta Z línea 100 V: 1.000 ? (10 W), 2.000 ? (5 W) y 4.000 ? (2'5 W). Sensibilidad 88 dB a 1 W/1 m. Material ABS y rejilla de acero. Color blanco (RAL 9010). Medidas 216 mm Ø x 94 mm fondo. Orificios 187 mm Ø. Peso 1'4 kg. Sistema de instalación por anclajes.

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR