FONESTAR - Altavoz techo rejilla redondo bajo perfil 20W blanco

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Altavoz techo rejilla redondo bajo perfil 20W blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GAT-4620

Ref.Sonepar

303330

EAN

8422521234184

Altavoces de techo con rejilla redonda de bajo perfil sin marco, para sonorización. Características: Altavoz de techo con transformador de línea 100 V. Rejilla redonda de bajo perfil sin marco. Altura de rejilla 5 mm. Marco de 1 mm de ancho. Potencia 20 W RMS. Altavoces 6 1/2" Hi-Fi coaxial con tweeter. Respuesta 45-20.000 Hz. Impedancia Alta Z línea 100 V: 500 ? (20 W), 1.000 ? (10 W), 2.000 ? (5 W) y 4.000 ? (2'5 W). Sensibilidad 86 dB a 1 W/1 m. Material ABS y rejilla de acero. Color blanco (RAL 9010). Medidas 245 mm Ø x 87 mm fondo. Orificios 214 mm Ø. Peso 1'6 kg. Sistema de instalación por anclajes.

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR