FONESTAR - Altavoz techo transformador 100V rejilla redondo 10W 5.1 / 4

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Altavoz techo transformador 100V rejilla redondo 10W 5.1 / 4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GAT-531

Ref.Sonepar

235285

EAN

8422521234405

GAT-531. Altavoz de techo con rejilla redonda, para sonorización. Características: Altavoz de techo con transformador de línea 100V y rejilla redonda. Potencia: 10W máximo. Altavoces: 5 1/4" doble cono Hi-Fi. Repuesta: 204-18.000Hz. Impedancia: Alta Z línea 100V: 1.600 ohmios (6W) 3.030 ohmios (3W) 6.660 ohmios (1,5W). Sensibilidad: 92dB a 1W/1m. Ángulo cobertura: 130º. Material: ABS y rejilla de acero. Color: Blanco (RAL 9003). Medidas: 202mmx77mm fondo. Orificio: 163,5mm. Peso: 0'7 kg. Sistema de instalación rápida.

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR