FONESTAR - Altavoz techo transformador 100V rejilla redondo 10W 8"

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Altavoz techo transformador 100V rejilla redondo 10W 8"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GAT-801

Ref.Sonepar

351652

EAN

8422521234535

GAT-801. Altavoz de techo con rejilla redonda, para sonorización. Características: Altavoz de techo con transformador de línea 100V y rejilla redonda. Potencia: 10W RMS. Altavoces: 8" doble cono. Repuesta: 75-16.000Hz. Impedancia: Alta Z línea 100V: 1.000 ohmios (10W) 2.000 ohmios (5W). Sensibilidad: 93dB mas/menos 3dB a 1W/1m. Material: ABS y rejilla de acero. Color: Blanco (RAL9003). Medidas: 228mmx90mm fondo. Orificio: 200mm. Peso: 0'5kg. Sistema de instalación rápida.

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR