FONESTAR - Altavoz techo transformador 100V rejilla redondo 3W 4" - GAT-430

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Altavoz techo transformador 100V rejilla redondo 3W 4"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GAT-430

Ref.Sonepar

283305

EAN

8422521234382

GAT-430. Altavoz de techo con rejilla redonda, para sonorización. Características: Altavoz de techo con transformador de línea 100V y rejilla redonda. Potencia: 3W RMS. Altavoces: 4". Repuesta: 160-20.000Hz. Impedancia: Alta Z línea 100 V: 3.330 ohmios (3W). Sensibilidad: 90dB mas/menos 3dB a 1W/1m. Material: ABS y rejilla de acero. Color: Blanco (RAL 9003). Medidas: 149mmx52mm fondo. Orificio: 132mm. Peso: 0'4 kg. Sistema de instalación rápida.

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR