FONESTAR - Altavoz techo transformador 100V rejilla redondo 6W 5"

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Altavoz techo transformador 100V rejilla redondo 6W 5"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GAT-501

Ref.Sonepar

284682

EAN

8422521234290

GAT-501. Altavoz de techo con rejilla redonda, para sonorización. Características: Altavoz de techo con transformador de línea 100V y rejilla redonda. Potencia: 6W RMS. Altavoces: 5" doble cono. Repuesta: 140-15.000Hz. Impedancia: Alta Z línea 100 V: 1.600 ohmios (6W) 3.030 ohmios (3W). Sensibilidad: 90dB mas/menos 3dB a 1W/1m. Material: ABS y rejilla de acero. Color: Blanco (RAL 9003). Medidas: 175mmx60mm fondo. Orificio: 150mm. Peso: 0'5 kg. Sistema de instalación rápida.

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR