FONESTAR - Altavoz techo transformador 100V rejilla redondo +caja 3W 4" - GAT-436F

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Altavoz techo transformador 100V rejilla redondo +caja 3W 4"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GAT-436F

Ref.Sonepar

899257

EAN

8422521234399

GAT-436F. Altavoz de techo con rejilla redonda y caja, para sonorización. Características: Altavoz de techo con transformador de línea 100V y rejilla redonda y caja antifuego. Potencia: 3W RMS. Altavoces: 4". Repuesta: 160-20.000Hz. Impedancia: Alta Z línea 100 V: 3.330 ohmios (3W). Sensibilidad: 90dB mas/menos 3dB a 1W/1m. Material: ABS y rejilla de acero. Color: Blanco (RAL 9003). Medidas: 149mmx63mm fondo. Orificio: 132mm. Peso: 0'4 kg. Sistema de instalación rápida.

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR