FONESTAR - Amplificador estéreo Hi-Fi clase D 2x15W

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Amplificador estéreo Hi-Fi clase D 2x15W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

WA-2151RC

Ref.Sonepar

466533

EAN

8422521240246

Amplificador estéreo Hi-Fi clase D, 2 x 15 W RMS, mando a distancia para encendido y volumen. Construcción compacta y robusta. Mando a distancia para controlar el encendido y el volumen. Control de volumen con potenciómetro motorizado. Circuito de amplificación clase D de alta eficiencia. Diseñado especialmente para instalaciones de audio donde se precisa gran fiabilidad y calidad de sonido. Características: Amplificador estéreo compacto clase D. Caja de acero para montaje en superficie. Mando a distancia. Control de volumen con potenciómetro motorizado. Salida de altavoces estéreo. Potencia 2 x 15 W RMS a 4 ?. Protecciones: Cortocircuito y temperatura. Respuesta 20-20.000 Hz. Distorsión armónica: 0'06% a 1 kHz. Entradas: 1 línea auxiliar, 2 x RCA. Salidas: Altavoces 4-8 ?, euroblock. Controles: Standby y volumen general. Indicadores: Indicador luminoso de encendido, standby, nivel de volumen, mute e IR. Alimentación 12 V CC, 2 A con adaptador incluido. Medidas 145 x 41 x 97 mm fondo. Peso 0'5 kg (con adaptador incluido). Accesorios: Cable extensor de mando a distancia.

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR