FONESTAR - Amplificador estéreo pared para montaje

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Amplificador estéreo pared para montaje

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

WA-4100

Ref.Sonepar

184358

EAN

8422521240178

Amplificador de pared 100 W RMS. Entradas: de micrófono, línea y reproductor USB/SD/MP3 integrados. Caja para montaje en superficie o empotrar. Especialmente diseñado para sonorizaciones en gimnasios, aulas, polideportivos, etc. Características: Amplificador de pared para montaje en superficie o empotrado. Caja de superficie que facilita la instalación y el conexionado. Circuito amplificador clase D. Fuente de alimentación conmutada. Reproductor USB/SD de ficheros MP3. Mando a distancia para reproductor MP3. Potencia 150 W máximo, 100 W RMS Respuesta Micrófonos: 80-15.000 Hz Aux: 45-18.000Hz DISTORSIÓN Armónica: < 1% a 1 kHz. Entradas: 2 micros/líneas balanceadas, combo (XLR y jack 6'3mm), 600 ? 3 mV y 47.000 ? 100 mV, conmutables 1 auxiliar estéreo, jack 3'5mm, 47.000 ? 300 mV 1 auxiliar estéreo, 2 x RCA, 47.000 ? 300 mV Salidas 1 line out, 2 x RCA, 1 V. Funciones: Reproductor USB/SD/MP3 para memorias hasta 16 GB Indicadores luminosos del nivel de señal de salida. Controles: Tonos Graves: ±10 dB a 100 Hz Agudos: ±10 dB a 10.000 Hz Volumen: . Entradas: 1 y 2, aux 1 y 2 y reproductor USB/SD/MP3 PHANTOM 15V Impedancia 4 a 16 ?, 2 Salidas en paralelo, terminales roscados y bananas alimentación 230/115 VCA, 180 W máximo color Blanco (RAL 9002) Medidas Totales: 237 x 239 x 102mm fondo Encastre: 215 x 182 x 91mm fondo peso 3'4 kg

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR