FONESTAR - Amplificador estéreo pared WA-2150 Hi-Fi 2x15W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
WA-2150
Ref.Sonepar
351880
EAN
8422521240185
Amplificador estéreo Hi-Fi compacto 2 x 15 W RMS con entrada de micro y línea auxiliar. Salida de mando de control para encendido y ajuste del volumen de manera remota, conexión con Cable Cat 5e. Diseñado especialmente para uso en instalaciones de audio, gran fiabilidad y calidad de sonido. Construcción compacta. Circuito de amplificación clase D de alta eficiencia. Características: Amplificador estéreo compacto clase D. Caja de acero para montaje en superficie. Salida de mando de control para encendido y ajuste del volumen. Salida de Altavoces estéreo. Potencia 2 x 15 W RMS a 4 ? PROTECCIONES Cortocircuito y temperatura Respuesta 20-20.000 Hz DISTORSIÓN Armónica: 0'06% a 1 kHz. Entradas: 1 micro dinámico, jack 6'3mm mono 1 línea auxiliar, jack 3'5mm estéreo Salidas Altavoces 4-8 ?, euroblock 1 mando de control, RJ-45. Controles: Volumen general Selector del tipo de señal de entrada: micro o línea Selector de control de volumen: local o remoto INDICADORES Indicador luminoso de encendido alimentación 12V CC, 2 A con adaptador incluido Medidas 115 x 31 x 98mm fondo peso 0'3 kg (con adaptador incluido) OPCIONAL Mando de control remoto mod. MC-2150
Un producto de FONESTAR
Descubra la serie FONESTAR


