FONESTAR - AMPLIFICADOR MAZ 6X100W USB / RADIO

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - AMPLIFICADOR MAZ 6X100W USB / RADIO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MAZ-6600RU

Ref.Sonepar

814443

EAN

8422521092159

Amplificador multizona con matriz de 5 canales de entrada a 6 zonas de salida con control independiente de volumen. Reproductor USB/SD/MP3 con Sintonizador digital de radio FM. Indicado para instalaciones comerciales con varias zonas y diferentes programas musicales. Características: Amplificador multizona. Matriz de asignación de 5 canales de entrada a 6 zonas de salida. Reproductor USB/SD de ficheros MP3. Sintonizador digital FM. 6 zonas con control independiente de volumen. alimentación phantom. Tonos musicales de aviso. Prioridad de avisos. Mando a distancia para reproductor USB/SD/MP3/FM. Potencia 6 x 100 W RMS Respuesta 80-18.000 Hz ±3 dB DISTORSIÓN Armónica: < 1% RELACIÓN SEÑAL/RUIDO Micrófonos: > 65 dB Auxiliares: > 75 dB. Entradas: 1 micro desbalanceado, jack 6'3mm, 5 mV 2 micros/líneas balanceados, combo (XLR y jack 6'3mm) 5 mV y 175 mV, conmutables 1 auxiliar estéreo TAPE/CD/AUX, 2 x RCA 220 mV, 150 mV, 110 mV, seleccionable 1 auxiliar estéreo, jack 3'5mm, 100 mV Salidas 1 monitor estéreo, jack 6'3mm. Controles: 6 botones de zonas 1 a 6 por cada canal de entrada 2 a 5 y reproductor USB/SD/MP3/FM Canales 1 a 4: control de volumen, graves y agudos Zonas 1 a 6: control de volumen, selector de monitor Volumen de monitor REPRODUCTOR Reproductor USB/SD/MP3 y Sintonizador digital FM con presintonías y búsqueda automática PHANTOM 48V en micros 2 a 3, seleccionable PRIORIDAD Micro 1 por nivel de señal o cierre de contactos, seleccionable Impedancia 6 zonas: 8 ? y líneas 100 y 70 V, terminales roscados alimentación 230/115 VCA, 1.000 W máximo Medidas 481 x 133 x 341mm fondo. 3 U rack 19 peso 17'5 kg Accesorios Antena FM Soportes para montaje en rack 19

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR