FONESTAR - Amplificador megafonía serie Premium grabador USB / SD / mp3

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Amplificador megafonía serie Premium grabador USB / SD / mp3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MA-680RGUZ

Ref.Sonepar

224968

EAN

8422521092296

MA-680RGUZ. Amplificadores de megafonía con excelentes prestaciones y variedad de entradas y salidas. Indicados para instalaciones comerciales, sonorizaciones y audio distribuido. Este modelo integra un selector de zonas de altavoces y además cuenta con un grabador/reproductor USB/SD/MP3 y sintonizador digital de radio FM. Características: Amplificador de megafonía. Grabador/reproductor USB/SD/MP3. Sintonizador digital de radio FM. 5 zonas de altavoces seleccionables. Alimentación phantom. Prioridad de avisos. Tonos musicales de aviso. Sirena. Efecto eco. Potencia: 720W máximo, 680W RMS. Respuesta: 50-17.000 Hz mas/menos 3dB. Distorsión: Armónica: mayor que 0'5%. Entradas: 4 micros/líneas balanceados, combo (XLR y jack 6'3 mm) y euroblock 600 Ohmios 3mV y 47.000 Ohmios 200 mV, conmutables. 2 auxiliares, 2 x RCA 47.000 Ohmios 750 mV. 1 amp in, RCA 10.000 Ohmios 1 V. 1 tel. input, euroblock 600 ohmios 320 mV. Salidas: 1 line out, 2xRCA 47.000 Ohmios 500 mV. 1 pre out, RCA 600 Ohmios 1V. Controles: Tono: Graves: mas/menos 10dB. Agudos: mas/menos 10dB. Volumen: entradas 1 a 4, aux, volumen general y reproductor USB/SD/MP3. Reproductor: Grabador/reproductor USB/SD/MP3 y sintonizador digital FM con presintonías y búsqueda automática. Phantom: 48V en micros 1 a 4, seleccionable. Prioridad: Tonos musicales de aviso y sirena por pulsador y cierre de contactos . Tel. input por nivel de señal. Entrada 1 por nivel de señal, seleccionable. Selector zonas: 5 zonas de altavoces seleccionables. Impedancia: 4, 8 y 16 Ohmios y línea 100 y 70V, terminales roscados. Alimentación: 230/115V CA, 1.100W. Medidas: 482x133x480mm fondo. 3 U rack 19".Peso: 19'7kg. Accesorios: Cable de antena.

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR