FONESTAR - Amplificador MPL-600 lazo inducción

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Amplificador MPL-600 lazo inducción

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MPL-600

Ref.Sonepar

466506

EAN

8422521092036

Amplificador de lazo de inducción para facilitar la escucha a los usuarios de audífono con modo T. Dispone de 3. Entradas: de micro/línea balanceadas y 1 entrada de línea 100V con prioridad. Características: Amplificador de lazo de inducción. Facilita la escucha a los usuarios de audífono con modo T en la zona de instalación del lazo. Posibilidad de instalar el lazo en el suelo o en el techo. Control automático de ganancia (AGC) o limitador. Control de compensación de pérdida metálica. Detección de fallos con salida de relé. Ampliable con otros amplificadores en 0º o 90º. Potencia 240 W, 10 A. Entradas: 3 micros/líneas balanceados, XLR 2'5 mV y 385 mV conmutables 1 entrada de prioridad, línea 100V Salidas 1 line out, XLR 500 mV Auriculares estéreo: jack 3'5mm. Controles: Tono: graves y agudos Volumen: . Entradas: 1 a 3 y volumen general INDICADORES De nivel de entrada y salida De lazo, AGC, limitador y fallo PHANTOM 48V en micros 1 a 3, seleccionable PRIORIDAD Entrada de prioridad por línea 100V sobre el resto de. Entradas: Entrada 1 por nivel de señal, seleccionable alimentación 230 VCA, 500 W Medidas 483 x 89 x 380mm fondo. 2 U rack 19 peso 10'4 kg Accesorios Soportes para montaje en rack 19

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR