FONESTAR - AMPLIFICADOR MPZ 4X60W MP3

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - AMPLIFICADOR MPZ 4X60W MP3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MPZ-461

Ref.Sonepar

183882

EAN

8422521092074

Amplificador multizona con matriz de 5 canales de entrada y reproductor USB/SD/MP3 con Sintonizador digital FM asignables a 4 zonas de salida con control independiente de volumen. Posibilidad de dar avisos remotos a través de micrófono con selector de zonas mod. M-46. Indicado para instalaciones comerciales con varias zonas y diferentes programas musicales. Características: Amplificador multizona. Reproductor USB/SD/MP3. Sintonizador digital de radio FM. Matriz de asignación de 5 canales de entrada y reproductor USB/SD/MP3 con Sintonizador digital FM a 4 zonas de salida. 4 zonas con control independiente de volumen y salida de línea. alimentación phantom. Prioridad de avisos. Conexión hasta 4 micrófonos con selector de zonas M-46. Protocolo de comunicación a través del puerto RS-232. Mando a distancia para reproductor MP3. Potencia 4 x 60 W RMS Respuesta 80-16.000 Hz ±3 dB DISTORSIÓN Armónica: < 1%. Entradas: 3 micros/líneas balanceados, combo (XLR y jack 6'3mm) 600 ? 7'5 mV y 10.000 ? 350 mV, conmutables 2 auxiliares, 2 x RCA 10.000 ? 350 mV 1 tel. paging, terminales roscados 10.000 ? 350 mV 1 micro con selector de zonas, RJ-45 1 RS-232, D9 Salidas 4 líneas balanceadas o desbalanceadas zonas 1 a 4, terminales roscados, 600 ? 350 mV 1 monitor, terminales roscados 1 W 8 ?. Controles: Canales 1 a 5: ganancia, graves, agudos, volumen y asignación de zonas Reproductor USB/SD/MP3/FM: asignación de zonas Tel. paging: volumen y selector de zonas Zonas 1 a 4: volumen, selector de monitor Volumen de monitor Desconexión de tierra GND lift RELACIÓN SEÑAL/RUIDO > 65 dB PROTECCIONES Temperatura, sobrecarga y cortocircuito PHANTOM 48V en micros 1 a 3, seleccionable PRIORIDAD Entrada 1, Tel. paging y micrófono con selector de zonas por nivel de señal Impedancia 4 zonas: 4 ? y líneas 100 y 70 V, terminales roscados alimentación 230 VCA, 375 W máximo Medidas 483 x 133 x 410mm fondo. 3 U rack 19 peso 15'5 kg Accesorios Antena FM OPCIONAL M-46: micrófono con selector de zonas

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR