FONESTAR - Amplificador multizona MAZ 4x135W 5 canal 4 zona

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Amplificador multizona MAZ 4x135W 5 canal 4 zona

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MAZ-4480

Ref.Sonepar

102867

EAN

8422521091787

Amplificadores multizona con matriz de 5 canales de entrada a 4 zonas de salida con control independiente de volumen. Indicados para instalaciones comerciales con varias zonas y diferentes programas musicales. Características: Amplificador multizona. Matriz de asignación de 5 canales de entrada a 4 zonas de salida. 4 zonas con control independiente de volumen y salida de línea. alimentación phantom. Prioridad de avisos. Potencia 4 x 135 W máximo, 4 x 120 W RMS Respuesta 60-17.000 Hz ±3 dB DISTORSIÓN Armónica: < 1%. Entradas: 4 micros/líneas balanceados, combo (XLR y jack 6'3mm) 600 ? 7 mV y 15.000 ? 100 mV, conmutables 1 auxiliar, 2 x RCA 50.000 ? 300 mV 1 tel. paging, terminales roscados 600 ? 100-300 mV Salidas 4 líneas balanceadas o desbalanceadas zonas 1 a 4, terminales roscados 1 monitor, terminales roscados 600 ? 775 mV y 1 W 8 ? 1 auriculares estéreo, jack 3'5mm 47 ? 0'5 W. Controles: Canales 1 a 5: ganancia, graves, agudos, volumen y asignación de zonas Tel. paging: volumen y selector de zonas Zonas 1 a 4: volumen, selector de monitor Volumen de auriculares monitor PHANTOM 48V en micros 1 a 4, seleccionable PRIORIDAD Tel. paging y entrada 1 por nivel de señal, seleccionable Entrada 1 por cierre de contactos, seleccionable Impedancia 4 zonas: 4 y 8 ? y líneas 100, 70 y 25 V, terminales roscados alimentación 230/115 VCA, 1.200 W máximo Medidas 483 x 133 x 410mm fondo. 3 U rack 19 peso 20'7 kg

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR