FONESTAR - Amplificador Premium 90W alimentación phantom 6 entrada auxiliar

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Amplificador Premium 90W alimentación phantom 6 entrada auxiliar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MAX-62

Ref.Sonepar

221942

EAN

8422521091763

Amplificador de megafonía con selector de 6. Entradas: auxiliares y micro con prioridad. Indicado para instalaciones comerciales con múltiples fuentes de audio y avisos con prioridad. Características: Amplificador de megafonía. alimentación phantom. Prioridad de avisos. Selector de 6. Entradas: auxiliares. Potencia 90 W máximo, 60 W RMS Respuesta 50-15.000 Hz. Entradas: 1 micro balanceado, combo (XLR y jack 6'3mm) 600 ? 1 mV 6 auxiliares, 2 x RCA, 47.000 ? 1V 1 amp in, RCA, 47.000 ? 1V Salidas 1 auxiliar, 2 x RCA, 4.700 ? 1V 1 pre out, RCA, 600 ? 1 V. Controles: Tonos: Graves: ±10 dB a 100 Hz Agudos: ±10 dB a 10.000 Hz Volumen: micro y aux 1 a 6 en panel posterior, volumen general Desconexión de tierra GND lift PHANTOM 16V en micro 1, seleccionable PRIORIDAD Micro 1 por nivel de señal, seleccionable Impedancia 8 ? y línea 100 V, terminales roscados alimentación 230 VCA, 160 W Medidas 425 x 85 x 275mm fondo. 2 U rack 19 peso 6'2 kg Accesorios Soportes para montaje en rack 19

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR