FONESTAR - Amplificador USB / radio / BT 60W

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Amplificador USB / radio / BT 60W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MA-65RGUB

Ref.Sonepar

220906

EAN

8422521092012

Amplificadores de megafonía con excelentes prestaciones y variedad de. Entradas: y Salidas. Indicados para instalaciones comerciales, sonorizaciones y audio distribuido. Dispone de grabador/reproductor USB/SD/MP3, Sintonizador digital FM y receptor bluetooth. Características: Amplificador de megafonía. Receptor bluetooth incorporado, reproduce la música recibida desde un teléfono móvil.Grabador/reproductor USB/SD/MP3. Sintonizador digital FM. alimentación phantom. Prioridad de avisos. Potencia 90 W máximo, 60 W RMS Respuesta 80-16.000 Hz ±3 dB DISTORSIÓN Armónica: < 1%. Entradas: 4 micros/líneas balanceados, combo (XLR y jack 6'3mm) 600 ? 2 mV y 47.000 ? 150 mV, conmutables 1 auxiliar, 2 x RCA 47.000 ? 300 mV 1 amp in, RCA 10.000 ? 1V 1 tel. input, terminales roscados 600 ? 100 mV Salidas 1 line out, 2 x RCA 47.000 ? 1V 1 pre out, RCA 600 ? 1V 1 monitor, terminales roscados 600 ?, 775 mV y 1 W 8 ? (entrada aux). Controles: Tono: Graves: ±10 dB Agudos: ±10 dB Volumen: . Entradas: 1 a 4, aux, volumen general, reproductor USB/SD/MP3 y receptor bluetooth REPRODUCTOR Receptor bluetooth, grabador/reproductor USB/SD/MP3 y Sintonizador digital FM con presintonías y búsqueda automática PHANTOM 24V en micros 1 a 4, seleccionable PRIORIDAD Tel. input y micro 1 por nivel de señal, seleccionable Impedancia 4 ? y líneas 100, 70 y 25 V, terminales roscados alimentación 230/115 VCA, 130 W y 24V CC, 82 W Medidas 420 x 89 x 300mm fondo. 2 U rack 19 peso 7'8 kg Accesorios Soportes para montaje en rack 19

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR