FONESTAR - Auricular inalámbrico emisor receptor entrada Jack 3,5mm

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Auricular inalámbrico emisor receptor entrada Jack 3,5mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FA-8060

Ref.Sonepar

351569

EAN

8422521350433

Sistemas inalámbricos de auriculares estéreo Hi-Fi por radiofrecuencia UHF. 3 canales de transmisión seleccionables y simultáneos. Características: Sistema inalámbrico de auriculares estéreo Hi-Fi por radiofrecuencia UHF. Emisor con entrada de audio estéreo y 3 canales de transmisión seleccionables. Permite total movilidad y comodidad de escucha incluso a través de paredes y techo. Distancia máxima de transmisión 100 m en condiciones favorables. Pueden usarse hasta 3 emisores simultáneamente con 3 programas diferentes seleccionables desde el auricular. Pueden utilizarse múltiples auriculares receptores con el mismo emisor. EMISOR Emisión: por radiofrecuencia UHF Modulación: FM estéreo Potencia: < 10 mW Entrada: audio, jack 3'5mm estéreo Selector de canal (3 canales seleccionables): 863'5, 864 y 864'5 MHz Indicadores luminosos: de encendido y de nivel de señal de audio alimentación: 12V CC, 150 mA con adaptador incluido AURICULAR RECEPTOR Respuesta: 30-20.000 Hz Entrada: jack 3'5mm estéreo para usar como auricular Cableado Interruptor: on/off. Controles: de volumen y sintonización automática de 3 canales: 863'5, 864 y 864'5 MHz Indicadores luminosos: de encendido y recepción de señal alimentación: 2 pilas 1'5V tipo LR03-AAA peso 0'4 kg (sin adaptador) Accesorios 1 Cable jack 3'5mm estéreo a jack 3'5mm estéreo y 2 x RCA

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR