FONESTAR - Bafle empotrable GAT-21FC rejilla cuadrado 70W blanco

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Bafle empotrable GAT-21FC rejilla cuadrado 70W blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GAT-21FC

Ref.Sonepar

689487

EAN

8422521233309

Altavoces de techo con transformador de línea 100 V, rejilla cuadrada y caja antifuego. Características: Altavoz de techo con transformador de línea 100 V, rejilla cuadrada y caja antifuego. Red de cruce con Protección, 2 vías y bass reflex. Especial para instalación en orificio redondo, facilita el montaje y la alineación de la rejilla. Potencia 70 W máximo, 35 W RMS Altavoces 1 woofer 4 1 tweeter 1 1/4 Respuesta 60-20.000 Hz Impedancia Alta Z línea 100 V: 625 ? (16 W), 1.250 ? (8 W), 2.500 ? (4 W), 5.000 ? (2 W), 10.000 ? (1 W) Sensibilidad 90 dB a 1 W/1 m ÁNGULO COBERTURA 120º MATERIAL ABS autoextinguible, rejilla de acero, caja antifuego, Conectores de cerámica, Cables de material retardante de la llama y fusible térmico color Blanco Medidas 210 x 210 x 115mm fondo ORIFICIO 194mm Ø peso 1'9 kg Sistema de instalación por anclajes Sujeción de seguridad

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR