FONESTAR - Bafle Hi-Fi 2 vías 40W transformador sin rejilla blanco mate

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Bafle Hi-Fi 2 vías 40W transformador sin rejilla blanco mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BS-41T

Ref.Sonepar

881997

EAN

8422521231572

Altavoces de techo Hi-Fi con rejilla rectangular y caja ABS, para sonorizaciones, gran calidad de sonido. Características: Altavoz de techo Hi-Fi 2 vías con transformador de línea 100 V, rejilla rectangular y caja. Potencia 40 W máximo, 20 W RMS Altavoces 1 woofer polipropileno 5 1/4 1 tweeter seda de cúpula, orientable Respuesta 60-20.000 Hz Impedancia Alta Z línea 100 V: 500 ? (20 W), 670 ? (15 W), 1.000 ? (10 W), 2.000 ? (5 W) Sensibilidad 90 dB a 1 W/1 m Presión acústica 99 dB a máxima Potencia a 1 m CONMUTADORES Selector W en alta Z y off RED DE CRUCE 2 vías ConectorES Terminales a Presión ÁNGULO COBERTURA 132° MATERIAL ABS y rejilla de acero color Blanco mate Medidas 214 x 299 x 97mm fondo ORIFICIO 178 x 264mm peso 2'3 kg Sistema de instalación por anclajes

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR