FONESTAR - Base corriente 1U 230V rack 19" 483x44,5 negro

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Base corriente 1U 230V rack 19" 483x44,5 negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FRP-8

Ref.Sonepar

298044

EAN

8422521220804

Regleta de corriente para armarios y muebles rack 19 . Características: Regleta de corriente de 1 U para rack 19 . 8 enchufes de corriente bipolares con toma de tierra tipo schuko. Interruptor y protección para niños. Cable de corriente 1'8 m de 3 x 1'5mm² con clavija tipo schuko. Material PVC. Acabado negro. 230 V, 3.500 W máximo, 16 A. Medidas 483 x 44'5 x 48mm fondo peso 0'6 kg.

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR