FONESTAR - Base sobremesa conector XLR interruptor on / off

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Base sobremesa conector XLR interruptor on / off

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RS-169

Ref.Sonepar

637293

EAN

8422521331579

Base de sobremesa con Interruptor on/off para micrófono dinámico o de condensador. alimentación de micrófonos de condensador mediante phantom o pilas. Permite utilizar micrófonos de condensador electret en. Entradas: de micrófonos dinámicos. Características: Base de sobremesa para micrófono dinámico o de condensador con alimentación phantom o 3V CC. Interruptor y circuito que permite utilizar alimentación externa phantom o interna 3V CC para micrófonos de condensador electret. Permite utilizar micrófonos de condensador electret en. Entradas: de micrófonos dinámicos. Especial para micrófonos de flexo con Conector XLR. Sistema interno antichoque. Entrada y salida por Conectores XLR. Controles: Interruptor on/off Selector de micrófono: dinámico, condensador con alimentación externa phantom o condensador con alimentación interna 3V CC alimentación 3V CC 2 pilas 1'5V LR6-AA Medidas 110 x 40 x 150mm fondo peso 1'4 kg OBSERVACIONES No apaga el anillo luminoso del micrófono FCM-736

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR