FONESTAR - Cable 2 conductor trenzado LSZH (rollo 100m)

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Cable 2 conductor trenzado LSZH (rollo 100m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CI-16ZH

Ref.Sonepar

228124

EAN

8422521640312

Cables altavoz. Características: Cable con cubierta en material LSZH para instalaciones según RBT en locales públicos. Cable OFC de 2 conductores trenzados con doble aislamiento para evitar inducciones, para Altavoces de línea 100V Cubierta estructural de papel Recomendado para líneas prolongadas Cubierta exterior: 6'8mm Ø, TPE blanco (RAL 9001) 2 Cables: Cubierta de conductor: 2'5mm Ø, blanco o rojo Conductor: 48 hilos de Cu de 0'2mm Ø Sección: 1'5mm² Rollo 100 m

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR